東芝ライテック
東芝ライテックの バルコニーまわり
東芝ライテックの ガーデンライト
東芝ライテックの ライト本体
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス(乳白)、上面カバー/ステンレス(シルバー)
注文コード
19659888
品番
LEDG88906(S)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ポール
LPD80410(S)、LPD81010(S)(別売)
適合ランプ
LDA5L-G/40W
径(Φmm)
(グローブ)104
高さ(mm)
144
質量(kg)
1.0
材質
ガラス(乳白)、上面カバー/ステンレス(シルバー)
保護等級
IP23
用途
お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ランプ、ポールは、別売りです。別途電気工事が必要です。