バイメタルホルソー セット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番370-7334 注文コード19660098 品番3834SET72【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,790 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番370-7334 セット内容(mm)19、22、29、35、44、51、64 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39386837
2013-06-28
用途:
アンプ等のシャーシ加工
A&R Lab 様

チャックの取付サイズが大きいので、アダプターも同時購入した方が幅広いドリルに対応出来便利です。切れ味は最高、トルクの無いドリルでも使えました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする