坂口電熱
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
電圧(V)
100
容量(W)
700
注文コード
19660125
品番
1M2700【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,698
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(W)
700
電圧(V)
100
材質
SUS316
長さ(mm)
(ヒーター)2000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径(Φmm)
3.2
発熱密度(W/cm
2
)
3.5
注意
※スリーブ表面温度は200℃以下でご使用ください。
※シース表面安全使用温度:400℃
※リード線の接続は、圧着端子で確実に取り付けてください。端子部(スリーブを含む)は、高温雰囲気外に出してください。(断熱材の層の中には入れないでください)
※シース部の曲げ加工は、シース径の3倍以上で作業してください。曲げ加工は、1回以内で繰り返し曲げないでください。
※熱電対にてヒーター制御を行う場合、熱電対の測温部がヒーターシースの温度を検出すると同時に被加熱物の温度を検出するのにふさわしい点にくるようにしてください。
※一般にはヒーターシースの脇に沿わせるか、ヒーターシースと被加熱物の間に熱電対を挟み込む方法や、熱電対を保護管に収納し単独で交換可能な状態に取り付ける方法等があります。
※商品に付属している取扱い説明書をご使用前に必ずお読みいただき、十分理解された上でご使用ください。