マイクロポンチ マイクロ150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19660211 品番M-150【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6985,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スプリングの力でパンチ力を調整できるマイクロ・ポンチです。先端のチップを交換することで、数字・英字・シンボルマークの刻印が可能です。検査工程での検査スタンプとして使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 全長(mm)150 幅(mm)16 先端径(mm)6 質量(g)180 用途ケガキや検査マークに使用できます。検査マークはトレーサビリティとしても活用できます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様スプリングの力を調整することができます。(0〜50Kg) トラスコ品番363-6291 材質スチール
注意
※金属の穴あけには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする