Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の リーラーコンセントプラグ
ファクトライン30用 リーラーコンセントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2P15A125・2コ用
種類
L型
注文コード
19660281
品番
DH27761W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。
上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
色
(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ファクトライン30専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
2P15A125・2コ用
トラスコ品番
858-7748
全長(mm)
約800〜1800
質量(kg)
0.73
種類
L型
適合規格
(PS)E
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
※表示の負荷容量(1500Wまで)の範囲内でご使用ください。