アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
鳴門 アイスコーヒー(280-24)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19660315
品番
F-49640
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
230
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
94
口径(Φmm)
75
最大径(Φmm)
75