※缶は別売りです

K6【ワケあり】 ミニリューブ(缶別売) ザーレン 19660351 K6【ワケあり】 ミニリューブ(缶別売) ザーレン 19660351 K6【ワケあり】 ミニリューブ(缶別売) ザーレン 19660351 K6【ワケあり】 ミニリューブ(缶別売) ザーレン 19660351

ミニリューブ(缶別売)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19660351 品番K6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別) アウトレット
¥73,98042,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース〜#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする