ラ・ロシェール 6265タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード19660629 品番H-3799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)200 食器の種類洋食器 RD 高さ(mm)113 口径(Φmm)81 最大径(Φmm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする