アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
Tebineri fluid タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661094
品番
B-6890
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
緩やかに流れる水の様子をかたちにしたグラス。
容量(mL)
300
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
120
口径(Φmm)
71
最大径(Φmm)
72