3/22より値下げ!現場を応援

Tebineri fluid タンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 19661119 品番 B-6892
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) 値下げ
1,898

緩やかに流れる水の様子をかたちにしたグラス。

容量(mL)480 食器の種類洋食器 高さ(mm)138 口径(Φmm)82 最大径(Φmm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする