Tebineri ミニトレイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19661164 品番P-6283
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。

食器の種類和食器 材質ガラス 形状楕円 寸法(mm)154×104 クリア 高さ(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19661164
2021-10-16
用途:
サンドブラスト工芸用素材
マーケットアクセス 様 (サービス業)

季節の模様、お気に入りの模様を付けてサンドブラスト工芸で作品を制作しています。手ごろなサイズで重宝しているのでリピ−ト購入をしています。

対象商品:
19661164
2021-07-27
用途:
水羊羹を入れる器として
製造業

夏らしく、ガラス製だと
水羊羹に映えて
気に入っています。

対象商品:
19661164
2020-10-12
用途:
おしぼり置きとして
ここち 様 (飲食業)

とてもクリアで素敵な器です。
おしぼり置きやちょっとした受け皿として使用しております。柔らかなフォルムも気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする