アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Tebineri 深鉢
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661173
品番
P-6259
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
食器の種類
和食器
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
80
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
170
最大径(Φmm)
170