曜日別特売
P-6652 ゆらら フリーカップ アデリア(石塚硝子) 19661216

ゆらら フリーカップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)240
内容量1セット(3個)注文コード19661216品番P-6652
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
容量(mL)240食器の種類洋食器材質ガラスクリア高さ(mm)90口径(Φmm)94最大径(Φmm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19661207
2022-12-28
用途: 家庭でのデイリー使い
卸売・小売業

質感は「手びねり」と謳ってる通り、ガラスでありながらも温かみを感じる。
透明度は高い。☆マイナス1にしたのは置いたときの安定感があまりよくない。
ぐらつくわけではないが、上部の径に対し、接地面が小さいため。
がしかし、それもデザインと割り切ればok。
このシリーズのサイズ違いもいくつか同時購入した。
安っぽさはない。総合的に買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする