511 ストレート オールド8 アデリア(石塚硝子) 19661469

ストレート オールド8

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード19661469品番511
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(mL)245高さ(mm)81口径(Φmm)75最大径(Φmm)75品名・タイプロックグラス食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19661469
2024-11-19
用途: 焼酎のロックやお湯割り用に使用します
飲食業

安定感があって 丈夫なグラスだと思います 何度もリピートしております

対象商品 : 19661469
2022-11-07
用途: ハンドメイド
卸売・小売業

ガラスがしっかりしていて大きさもちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19661469
2021-10-16
用途: ハンドメイド 作品
サービス業

ちょうど良い大きさでリピートです!
廃盤にしてほしくない1品です。

対象商品 : 19661469
2021-10-06
用途: 仕事
NEXT飲食業

発送が早くとてもたすかりました。またリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする