アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション スーフル冷茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19661505
品番
B-6420
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
215
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
61
口径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
85
アズワン品番
65-0464-80