アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラーコレクション ビアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661548
品番
B-5389
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
容量(mL)
250
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
124
口径(Φmm)
61
最大径(Φmm)
65