アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション 小コップ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19661636
品番
460
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
93
口径(Φmm)
60
最大径(Φmm)
60