伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ボールミル(粉砕用ボール)
ボールミル架台
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
19661665
品番
MF-1(安全カバー付)
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
ローラー間隔の調整が可能です。
安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品
安全カバー
質量(kg)
30
電源
AC100V
ローラーサイズ(mm)
25×300
回転数
最大1000rpm
ローラー数
固定駆動×1 / 移動式×1
タイマー
デジタルタイマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません