薄吹きビアグラス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 19661724 品番 B-6770
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。

容量(mL)310 仕様全面イオン強化 サイズM 高さ(mm)149 口径(Φmm)69 最大径(Φmm)69 品名・タイプビアーグラス 食器洗浄機業務用または家庭用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-26
用途:
ビールを提供時
鮨 信楽 様 (飲食業)

薄はりグラスで.シルエットも良く、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする