ステムコレクション プレミアムビアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード19661749 品番L-6657
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。

容量(mL)335 仕様全面イオン強化 高さ(mm)175 口径(Φmm)60 最大径(Φmm)70 品名・タイプビアーグラス 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする