アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ステムコレクション スタンダードビアー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661758
品番
L-6658
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
360
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
198
口径(Φmm)
65
最大径(Φmm)
73
品名・タイプ
ビアーグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用