アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ステムコレクション スパークリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661767
品番
L-6659
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
170
仕様
全面イオン強化
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
210
口径(Φmm)
58
最大径(Φmm)
62
食器洗浄機
業務用または家庭用