伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 撹拌・粉砕・混合関連
伊藤製作所(粉砕機)の ポットミル
内面ジルコニア製ナイロンポット
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
19661805
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
山型邪魔板付のナイロンポットです。
内面はジルコニア製です。
材質
【内面】ジルコニア【外面】ナイロン
容量(mL)
300
内径(Φmm)
90
外径
130
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません