足あとグラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 19662099 品番 6206
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

グラスの底にワンちゃん、ネコちゃんの足あとがついています。

容量(mL)230 食器の種類洋食器 材質ガラス クリア サイズS 高さ(mm)92 口径(Φmm)72 最大径(Φmm)72 デザインねこ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
日常使いしている小学生の子供のリクエスト
株式会社ORZ 様 (製造業)

購入2回目です。主に子供が使っています。3個セットが、1つ、また1つと割ってしまい残り1個になってしばらく経った頃に、子供が最後の1個を割ってしまうのが心配だから同じものを買って補充してほしいと言い出しました。他店も探しましたが出回っている数も減っているようで、法外な値段を付けているところも。モノタロウでも前回購入時の価格よりだいぶ上がっていますが他より安く買えたので満足です。ついでにLサイズも買いました。使用感は、出っ張った部分がある割には普通で、特に洗いづらいこともありません。猫好きさんには嬉しいデザインだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする