AP502A スプレースタンド KTC 19662214

AP502A スプレースタンド KTC 19662214
AP502A スプレースタンド KTC 19662214
AP502A スプレースタンド KTC 19662214

スプレースタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード19662214品番AP502A
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。
脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。
落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。
軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。
パーツの傷を防止するパッド4コ付き。

用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする