折りたたみオリコンキャリーカート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19663027 品番 WOC-42(BK/RD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。

耐荷重(kg)35 幅(mm)450 質量(kg)3.2 ブラック/レッド 奥行(mm)455 用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。 材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×980 商品番号28059 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×320×345 収納量2Lペットボトル12本収納可能 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×80×460 材質(ハンドル)アルミ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする