スマート連結平台車

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(mm)600×400 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 注文コード19663194 品番NTRL-E65(DB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188
この商品は荷台寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。

荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)115 質量(kg)2.7 ダークブラウン 用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)400 最大積載荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール 特性丸型グリップ取っ手 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
移動を伴う保管用
サービス業

外に出ていくものではないので、比較的安価なものをと購入しました。問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする