YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 運搬機器
YAMAZEN(山善)の 運搬台車
YAMAZEN(山善)の 平台車
木製平台車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
450×300
注文コード
19663203
品番
WD-4530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
荷台寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
450×300
床面高さ(mm)
120
質量(kg)
3.48
用途
事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
幅(mm)
300
奥行(mm)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×120
材質(荷台)
木材