きもと
きもとの 工業用フィルム
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット ロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19663447
品番
#75 1000×10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(μm)
81.0±4.0
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
導電性
>10の13乗Ω/□
遮光性能
>4.0
光沢
4.0±3.0(%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ(μm)
0.7±0.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300