※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
きもと
きもとの 工業用フィルム
マットルミラーX30B 黒PET 両面マット A4サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×10束)
注文コード
19663535
品番
#188 210×297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
厚さ(μm)
196.0±7.0
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
導電性
>10の13乗Ω/□
遮光性能
>4.0
光沢
4.0±1.5(%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面粗さ(μm)
0.7±0.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650