※製品画像

どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度P600-P800相当 注文コード19663571 品番YS-PAD600-GRY(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は粒度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

世界中のプロも使っている安心のノートン素材!
研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。
細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。

用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型 仕様薄手 長さ(mm)200 幅(mm)100 粒度P600-P800相当 厚さ(mm)4 質量(g)5 商品タイプスーパーファイングレーライト
注意
※不織布ハンドパッドは、回転工具や機械に取り付けずに、手に持ってご使用ください。
※作用時には保護メガネ・手袋などを着用ください。
※呼吸器系疾患防止のため、粉塵の発散防止と十分な換気を行ってください。
※予め目立たない部分でキズがつかないか、試してからご使用ください。
※引火・爆発の恐れのある場所で作業を行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする