幅(mm)1000
長さ(m)20
厚さ(μm)125
特性電気絶縁
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
破断伸度(%)(MD)160、(TD)154
絶縁破壊電圧(kV)18.1
収縮率(%)(MD)1.2(150℃×30分)、(TD)02(150℃×30分)
破断強度(MPa)(MD)238、(TD)232
誘電正接0.41%(20℃、1kHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)5×10の17乗(20℃)