ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19663833 品番 #250 1000×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。

幅(mm)1000 長さ(m)20 厚さ(μm)250 特性電気絶縁 用途電気絶縁用(モーター、トランス等) 乳白 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 破断伸度(%)(MD)194、(TD)159 絶縁破壊電圧(kV)26.8 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)187、(TD)189 誘電正接0.43%(20℃、1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応 体積固有抵抗率(Ω・cm)3×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする