TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーE20 白PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19663903
品番
#125 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
(MMV)126、(WMV)125
用途
カード、ラベル、ホワイトボード
色
白
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
光学濃度(OD)
1.3
破断伸度(%)
(MD)112、(TD)109
白色度(%)
91.9
収縮率(%)
(MD)1.1(150℃×30分)、(TD)0.0(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)176、(TD)165
光沢
35(%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。