TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーX53 透明帯電防止PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19664034
品番
#100 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
100
特性
帯電防止
用途
グラフィック
色
透明
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
破断伸度(%)
(MD)168、(TD)159
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300