TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーX53 透明帯電防止PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19664043
品番
#125 1000×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
125
特性
帯電防止
用途
グラフィック
色
透明
破断伸度(%)
(MD)168、(TD)159
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)
89
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。