ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の その他トランシーバー用オプション
ポータブル電源 R500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664149
品番
R500
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アイコム AC/DCポータブル電源です。
タイプ
マイク(ダイナミックorコンデンサー):ダイナミック
感度
マイク:-56±3dB
インピーダンス
600Ω
ケーブル長(cm)
約30
動作電圧(V)
DC 8