ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664185
品番
SP-31
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品
(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFT
インピーダンス
680Ω
プラグ
3ピンプラグ
ケーブル長(mm)
1000
イヤホン形状
カナル