※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19664217
品番
#100 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
100
用途
S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
破断伸度(%)
(MD)163、(TD)150
絶縁破壊電圧(kV)
17.2
収縮率(%)
(MD)1.1(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)219、(MD)225
誘電正接
0.41%(20℃、1kHz)
摩擦係数
(μs)0.6、(μd)0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)
4×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。