※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19664235
品番
#188 1000×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
188
用途
S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
破断伸度(%)
(MD)184、(TD)133
絶縁破壊電圧(kV)
24.2
収縮率(%)
(MD)0.9(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)185、(MD)198
誘電正接
0.43%(20℃、1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)
4×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。