注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※ケーブルは付属しません。別途、各端末に対応したケーブルが必要です。
※USBポートを同時に使用しますと、USB PDでの充電ができません。同時使用の場合、CポートはPDで最大45W、AポートはPDではなく5V/3Aまでとなります。この出力を超える機器の組み合わせは電力不足により充電できない場合があります。
※本製品のご使用による各機種の故障、損害、破損などについては、メーカーは一切その責任を負いません。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。