※商品単品画像

578-972517 Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W Hamee(ハミィ) 19664350 578-972517 Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W Hamee(ハミィ) 19664350 578-972517 Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W Hamee(ハミィ) 19664350 578-972517 Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W Hamee(ハミィ) 19664350 578-972517 Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W Hamee(ハミィ) 19664350

Melia PD対応充電器 ACアダプター Sheer 65W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19664350 品番 578-972517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,980
販売価格(税別)
4,527

・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能
・淡く透けるシアーな質感
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証

定格出力
・Type-Cポート
[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)
[PPS]3.3V〜21V/3A(最大出力65W)
・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)
・Type-Cポート+USB-Aポート
DC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)
[PPS]3.3V〜21V/2.25A(最大出力45W)
ホワイト 質量(g)約108 サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.8(最大) 出力ポートType-C、USB-A
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※ケーブルは付属しません。別途、各端末に対応したケーブルが必要です。
※USBポートを同時に使用しますと、USB PDでの充電ができません。同時使用の場合、CポートはPDで最大45W、AポートはPDではなく5V/3Aまでとなります。この出力を超える機器の組み合わせは電力不足により充電できない場合があります。
※本製品のご使用による各機種の故障、損害、破損などについては、メーカーは一切その責任を負いません。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする