曜日別特売
100H(25μ)  508×20m カプトン Hタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポン 19664409

カプトン Hタイプ PIフィルム ロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(μm)25
内容量1本注文コード19664409品番100H(25μ) 508×20m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。
その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。
耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。
また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。

幅(mm)508長さ(m)20厚さ(μm)25テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20体積抵抗率(Ωcm)1×10の17乗表面抵抗率(Ω)1×16の16乗引張強度(MPa)340吸水率(%)2.9引張伸度(%)82RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)0.03~0.10引張弾性率(MPa)3.4
注意
※納入長±10%とする
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする