クラシックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664490 品番XTC44 Ex.hard
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強靭なテンションが生み出す、かつてない響きと持続性。D'Addario XT Classicalエクストラハードテンションは、革新的なXTコーティングと高強度なコンポジットコア低音弦、精緻なPro-Arte高音弦を融合。ノンコーティングのような自然な演奏感を保ちつつ、従来の弦にはない驚異的な長寿命、優れたピッチ安定性、そして圧倒的なパワーを実現しました。ダイナミックな表現と最大の音量を求める、上級者やコンサートギタリストにおすすめの逸品です。
・エクストラハードテンションによる最大の音量とパワー
・独自のXTコーティング技術がもたらす驚異的な長寿命
・自然なトーンとタッチフィーリングでノンストレスな演奏感
・優れたピッチ安定性と耐腐食性で常に最高のコンディション
・強化された強度で激しい演奏にも対応
・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦
・型番:XTC44
・シリーズ:XT Classical
・テンション:エクストラハードテンション
・ゲージ:.029, .033, .042, .030W, .036W, .047W
・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)
・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954309213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする