HE-31 LEDヘッドライト 充電式 ライトテック 19664804

HE-31 LEDヘッドライト 充電式 ライトテック 19664804
HE-31 LEDヘッドライト 充電式 ライトテック 19664804

LEDヘッドライト 充電式

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19664804品番HE-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。
ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。
ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。

用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。電球の種類LED付属品USB充電ケーブル寸法(mm)60×45×35(ベルト除く)質量(g)50ベルト幅(mm)25光源COB LED-3Wモード切替HIGH/LOW/OFF使用時間HIGH:4/LOW:14使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh充電時間(時間)約4電源タイプ充電式内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAhモードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30
注意
※明るさは満充電での数値で、電池容量により低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19664804
2022-02-28
用途: 作業・生活全般
壮瞥のよろず屋サービス業

複数種類のヘッドライトを持っています。場面に応じて使い分けています。この商品は明るさは左程ではなく広範囲に照らすものです。充電式は経費がかからず重宝します。

対象商品 : 19664804
2021-11-22
用途: 自動車整備

明るさは問題なし。反射鏡がしょぼいせいか光の外側というか境目というかにラインがでてしまうが中心部分は明るいので使用に不満はない。充電差込口は慎重にしないとすぐ壊れそうでこわい。とはいえ値段から言ってこれ以上コスパのいいものはないのでは?

対象商品 : 19664804
2021-02-13
用途: 機械メンテナンス

価格が安い分だけ作りがしょぼいですが(特に角度調整部分)データ通りの明るさで持ち時間なら問題なしです

1が参考にしています
対象商品 : 19664804
2019-02-03
用途: 夜間の作業に
株式会社藤江商会

結構長持ちしますでの使えます。
耐久性はこれからです。
充電のところのキャップは外れちゃうのでどうかなと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする