タフな移動にも対応する、76鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-76は、76鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。
・76鍵盤キーボードに対応
・耐久性の高い600デニールナイロン構造
・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ
・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット
・補強されたリベット打ちキャリーハンドル
・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (76 Note Keyboard Gig Bag)
・型番:GKB-76
・メーカー:Gator Cases
・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)
・素材:600デニールナイロン
・対応鍵盤数:76鍵
・内寸:1300 x 450 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.25 インチ)
・外寸:1321 x 457 x 165 mm (52.0 x 18.0 x 6.5 インチ)
・重量:3.4 kg (7.5 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408503677