Quick Lock ドアに掛けて干せる物干しホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19665120 品番NY-326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。ドアにかけて使えるから省スペース。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)

材質小物干しパーツ:ポリプロピレン、保護パーツ:シリコーン ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 質量(g)(約)800 耐荷重(kg)全体:(約)3 寸法(cm)商品:(約)61×37.5×58(使用時)、商品:(約)61×4×58(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする