リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
Quick Lock 伸縮できる軽量コンパクト小物干しホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19665138
品番
NY-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。使わないときはコンパクトに収納可能。フェイスタオルやバスタオルもしっかり干せる。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き
材質
小物干しパーツ:ポリプロピレン
質量(kg)
(約)1.9
色
ホワイト
材質(本体)
スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂
耐荷重(kg)
全体:(約)7
寸法(cm)
商品:(約)51〜77×65×79(使用時)、商品:(約)51×10×88(収納時)
材質(チェーン)
ステンレス