Quick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19665147 品番NY-327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる洗濯機ラック。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)。スペースに合わせて幅を伸縮でき、回すだけで伸縮・固定が可能。小物が掛けられる便利なミニフック2個付き。

質量(kg)(約)3.4 ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体:(約)11 寸法(cm)商品:(約)64〜99×30×151 材質(フック)ポリプロピレン 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)61〜96×30×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする