Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19665156 品番NY-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。伸縮式でコンパクトに収納可能。クッションやセーター等の平干しもできる。(※40×60cmまで) 。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物パーツ付き

材質小物干しパーツ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)1.95 ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体:(約)7 寸法(cm)商品:(約)51〜80×42×89(使用時)、(約)51×63×9(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする